VEP54WHW 硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工 26307829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質ビニル電線管(ニチパイプ)VEP54WHW

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・内容量など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
26307829
品番
VEP54WHW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

呼び
54
色
ホワイト
寸法D(Φmm)
60
寸法d(Φmm)
51(慨略)
材質
耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
長さ(m)
4
規格
JIS C8430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57475408
2022-04-05
用途: 加工用に

前回手配までは他社製品を使っていました。今回この製品を見つけて手配しましたが他社製とまったく遜色なく原価低減が実現出来ました。

対象商品 : 26307637
2021-10-01
用途: アース管の交換
有限会社アスコ通信特機 様

HI規格のパイプはホームセンターなどで売って無くて送料がかかりましたが助かりました。
2Mの物があれば良いのですけど。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする