ニットシャツ ブルー JM-3127シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26308207 品番JM-3127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左胸ポケット、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット付き。
エアーアームカット(R)を採用し非常に動きやすいデザインです。
前ファスナーで羽織って着ることが出来る為着脱が簡単です。
すっきりとしたスクラブタイプの衿に、胸元が見えにくいマチ付きデザイン。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。
気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。
速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ブルー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル95・キュプラ5(制電糸入り) 着丈(cm)74 裄丈(cm)47 アズワン品番64-5210-19 生地JM ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰、右腰後ろポケットあり 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする