※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(6個)
1箱(5個)
テープ幅(mm)
48
36
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
26308373
品番
EA-3921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途
ダンボール封緘用テープ
色
透明色
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1500
テープ厚さ(mm)
0.05
寸法(幅W×長さL)(mm)
48×1500
主な用途
梱包用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。