- シリコンシーラント モノタロウ 26308459 - シリコンシーラント モノタロウ 26308459 - シリコンシーラント モノタロウ 26308459 - シリコンシーラント モノタロウ 26308459

シリコンシーラント

(254件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(310mL) 注文コード 26308459 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。

用途
建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
ホワイト 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15〜30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※取扱い時には保護メガネや必要に応じて保護手袋を着用してください。
※塗料はのらないので注意してください。
※本品は硬化中にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生します。MEKOを長期間、大量に吸入させる動物実験では一部に障害が見られます。長時間大量に吸入すると健康を害する恐れがあるので、使用時及び、施工後、硬化完了まで充分な換気を行ってください。また、換気のよい所でご使用ください。
※エアガン使用の場合、0.3MPa(3.0kgf/cm2)以下でご使用ください。
※SSG構法用には使用しないでください。
※コーキングガンに装着してご使用ください。

商品説明動画

【シリコンシーラント】幅広いシーリング効果と優れた耐久性.
この動画は、5人が参考にしています。
コーキングガン 回転式.
コーキングガン.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 254
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
風呂場のシーリング

施工については大手の品とかわらない。
施工後のカビや密着性の検証はこれから。

対象商品:
26308434
2025-12-05
用途:
屋根・外壁の亀裂補修
有限会社Plan net 様

普通はホームセンターから購入し使用しており、今回初めてモノターさんからの購入としました。
屋根の修理に使用してみましたが、大分使い勝手がよく今後も購入したいと思います。

2026-02-23
用途:
各所の隙間埋め
有限会社HiDeK 様

使いやすいうえにコスパがよくて大変満足しました。また購入しようと思っています。

2026-02-12
用途:
キッチンの防水加工
ベストアセット 様 (不動産業)

価格が安くて量もたっぷり、シーラントもスムーズに出てよかったです。

2025-11-25
用途:
コーティング

玄関のタイルコーキングがはがれてきたのでDYIで補修のため購入。リーズナブルな価格ですが十分満足できる商品だと思います。強度もこれからの状態をみないとなんとも言えないですが作業は簡単にできると思います。

2026-02-04
用途:
穴埋めや補修作業

リピーターです。有名他社とほとんど変わらず価格が安いのでいつも助かっています。

2025-09-03
用途:
外壁等の防水目的のシーリング

仕事上、毎日使います。良くも悪くも硬化が早い。
1本を1日で使い切るほどは使わないため翌日に残すとき、
毎度ノズルに残った硬化した塊をドライバーなど細いもので掻き出してから、使うのがとても面倒。コーキングノズル用のフタを使ったり、先端にビスなどはめ込んでも、翌日には固まってしまっている。ノズルと本体の間をラッピングすれば回避できた。
某ブランドのものはコーススレッド等を蓋代わりに先端に差し込むだけで、3日ぐらいは平気で固まらないでいてくれる。
無論どちらも類似の成分、類似商品。
それを良いとするか、悪いとするかは使う人次第。
10本単位で買ったので、使い切るまで本当に手間だった。
向いてる人には良いかもしれない。

2人が参考にしています
2026-02-28
用途:
寿司桶の水漏れ修理
愛知県みよし市役所 様

クリア色で行なったが、目立たなく満足でした。また用途に合わせ色を選択して使用したいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
3人が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする