画像準備中

防火戸用シーリング材 トスシール84

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×10本) 注文コード 26308705 品番 トスシール84 グレイ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

難燃性に優れています。
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食性がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。
耐候性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。(-55〜200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)

用途
防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定)
難燃性を必要とする目地シール
網入ガラスのシール
グレイ 仕様プライマー使用の要否:要 比重1.46(23℃) 伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110 難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性 外観ペースト状 耐久性9030Gで異常なし タックフリータイム(分)15(23℃) スランプ(mm)0 押出し性(5℃)s9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆ 酸素指数35以上 (JIS K 7201) 引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする