モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シーリング
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の ガラス/サッシ回り
トスシール用プライマー トスプライムE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
26308748
品番
トスプライムE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
外観
淡黄色透明
比重
0.87(23℃)
乾燥時間(分)
30
適合塗材
(シーリング材)トスシール371、73、380、803、80-SC、381、83
適合被着体
塗料、塗装金属、プラスチック、ゴム
成分
シラン系
溶剤
アセトン、IPA、トルエン
施工面積
15〜25m
2
/L(45〜60g/m
2
)
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007011 F☆☆☆☆
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性