モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シーリング
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の ガラス/サッシ回り
トスシール用プライマー トスプライムC
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×20個)
注文コード
26308775
品番
トスプライムC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シリコーン変性ウレタン系
乾燥時間(分)
60
比重
0.99(23℃)
外観
淡黄色透明
適合被着体
モルタル、石材
危険等級
V
溶剤
酢酸ブチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
施工面積
2〜5m
2
/L(200〜500g/m
2
)
適合塗材
(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SC
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007009 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性