画像準備中

トスシール用プライマー トスプライムE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×20個) 注文コード26308793 品番トスプライムE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。

外観淡黄色透明 比重0.87(23℃) 乾燥時間(分)30 適合塗材(シーリング材)トスシール371、73、380、803、80-SC、381、83 適合被着体塗料、塗装金属、プラスチック、ゴム 成分シラン系 溶剤アセトン、IPA、トルエン 施工面積15〜25m2/L(45〜60g/m2) ホルムアルデヒド等級JSIA-007011 F☆☆☆☆ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする