キュオラ 防水タイプ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-5212-23 注文コード26309205 品番CR-596
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性能、AクラスのQOLを実現するウレタンフォームマットレス。
寝返りや起き上がり、端座位や離床時の体重移動が楽に行えます。
同じ高反発ウレタンフォームの中でもキュオラは跳ね返す力に優れた高弾性フォームを使用しています。
部位別にディンプルの深さを変えることで、頭部・足部は「柔らかく」腰部は「しっかり」支持。身体に負担の少ない良い姿勢を保ちます。
丸洗いができて、80℃の高温乾燥も可能です。

仕様830/SHORT 材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮)、下面/ナイロンオックス 質量(kg)6.1 設置方法【マットレス】交換タイプ アズワン品番64-5212-23 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180×83×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする