曜日別特売
PLA020B03BA LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ 3M(スリーエム) 26309422

PLA020B03BA LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ 3M(スリーエム) 26309422
PLA020B03BA LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ 3M(スリーエム) 26309422

LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(1本)ろ過精度(μm)0.2接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付注文コード26309422品番PLA020B03BA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー
より多くの粒子の捕捉が可能
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
最終メンブランフィルターのプレフィルターに
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録

用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血清/血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、醗酵フィード液ろ過精度(μm)0.2有効ろ過面積(m2)3接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付長さ(inch)30材質ナイロン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)シリコーンゴム材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする