打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番64-5224-89 注文コード26309607 品番Z181-825P
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

抗菌ゴムを使用しています。また、ゴムの取替が可能。
7色の個性的なカラーから選べます。

材質ステンレス鋼・シリコンゴム ピーチピンク タイプテーラー 寸法(cm)19 アズワン品番64-5224-89 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000006 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする