フリッツメディコ
フリッツメディコの 診察・検査器具
フリッツメディコの 打診器・打腱器
打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
64-5224-92
注文コード
26309634
品番
Z181-825Y
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌ゴムを使用しています。また、ゴムの取替が可能。
7色の個性的なカラーから選べます。
材質
ステンレス鋼・シリコンゴム
色
レモンイエロー
タイプ
テーラー
寸法(cm)
19
アズワン品番
64-5224-92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器