ベンハーはかり
ベンハーはかりの 忌避剤・虫対策
ベンハーはかりの 捕虫器・電撃殺虫器
ベンハーはかりの 捕虫器・電撃殺虫器本体
捕虫器ムシポン インテリアタイプ 壁付型 ムシポンポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26310194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
紫外線反射コーティングにより捕獲力UP
前面、側面のスリットにより全方位から誘引可能
受皿シートの採用でメンテナンス性が向上
付属品
捕虫紙S-8(5個入)1箱、受け皿シート2枚、取付用ネジ3本
質量(kg)
1.8
タイプ
Plus
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×150×325
有効面積(m
2
)
30〜50
誘虫ランプ
TL-E22W・1灯(22W)
捕虫紙
S-8 2個
アズワン品番
64-5226-63
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000