LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード26310743 品番PLA020J01AA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。
ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。

ろ過精度(μm)0.2 長さ(inch)10 材質ナイロン 最高使用温度(℃)40 接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール 材質(構成パーツ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする