3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
26310786
品番
PLA045J02AA01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。
ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。
ろ過精度(μm)
0.45
長さ(inch)
20
材質
ナイロン
最高使用温度(℃)
40
接続形状
(端末) 1.5""サニタリーへルール
材質(構成パーツ)
ポリプロピレン