3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
26310822
品番
PLA065J03AA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。
ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。
ろ過精度(μm)
0.65
長さ(inch)
30
材質
ナイロン
最高使用温度(℃)
40
接続形状
(端末) 1.5""サニタリーへルール
材質(構成パーツ)
ポリプロピレン