king(撮影・写真用品)
ラップトップスリーブ 13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
26311724
品番
K.SSL-CR13ダークグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポリエステル素材のラップトップスリーブバック。
色
ダークグレー
材質
ポリエステル
サイズ
13インチ
質量(g)
202
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×225×20