king(撮影・写真用品)
ラップトップスリーブ 13
ポリエステル素材のラップトップスリーブバック。
材質
ポリエステル
サイズ
13インチ
質量(g)
202
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×225×20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26311715
K.SSL-CR13グレー
グレー
オープン
取扱い終了
26311724
K.SSL-CR13ダークグレー
ダークグレー
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください