光
光の 室内表示
光の 案内標識
和風 WMSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
メープル
注文コード
26312285
品番
WMS11172
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドライクマットサイン
材質
アクリルマット版透明+インクジェット裏印刷
寸法(mm)
100×2
色
メープル
コード
868376
アズワン品番
64-5264-36
性別
女