アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の パネル/ボード/イーゼル
アルモード (ベルク)の イーゼル
イーゼル MS179C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26312607
品番
MS179C
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
A0サイズの大型掲示物を乗せられます。屋外仕様
適合サイズ
A2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)
130〜1420
全高(mm)
1386
色
シルバー
用途
イーゼル
付属品
保持パイプ2本付き
仕様
折りたたみ式
材質/仕上
アルミ押出材/アルマイト仕上
質量(kg)
5.4
奥行(mm)
595
間口(mm)
550
安全荷重(kg)
8まで
注意
重石置き保持パイプ付属。パネル厚30mm迄
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。