置き型ルーペ デスクルーペ 5倍

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26312617 品番P-88N
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

白ガラスレンズ
新聞や本に置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ(デスクルーペ・虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
傷がつきにくく鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。
高倍率で広視界が魅力です。
置くだけなので長時間使用も楽々。
UFO型高級真鍮ボディがとっても魅力。
母の日・父の日・敬老の日・お誕生日・クリスマス・贈物・プレゼントに最適!!

寸法(mm)85×85×35 質量(g)約105 倍率(倍)5 メーカークリアー光学 レンズサイズ(mm)約55 材質(ボディ)UFO型真鍮 材質(レンズ)高級光学ガラス アズワン品番64-5275-55

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする