アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の パネル/ボード/イーゼル
アルモード (ベルク)の イーゼル
イーゼル MS162SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26312634
品番
MS162SP
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
どっしり安定の4本脚でお手頃価格
適合サイズ
A2・B2・A1・B1 パネル厚28mmまで
適合パネル高さ(mm)
592〜1272
全高(mm)
1085
色
セピア
用途
イーゼル
仕様
折りたたみ式
材質/仕上
木材/塗装仕上
質量(kg)
2.3
奥行(mm)
450
間口(mm)
550
安全荷重(kg)
8まで
注意
パネル厚28mm迄。塗装斑ある場合あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。