アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の パネル/ボード/イーゼル
アルモード (ベルク)の イーゼル
イーゼル MS165K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26312668
品番
MS165K
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
スタンダード形状のお手頃版
適合サイズ
A2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)
389〜1073
全高(mm)
1370
色
ブラック
用途
イーゼル
仕様
折りたたみ式
材質/仕上
木材/塗装仕上
質量(kg)
2.5
奥行(mm)
500
間口(mm)
550
安全荷重(kg)
8まで
注意
パネル厚30mm迄。塗装斑ある場合あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。