ELPA
ELPAの リハビリ・生活補助
ELPAの 補聴器・集音器
ELPAの 本体 補聴器・集音器
集音器 イヤリスチャージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26312678
品番
AS-M001
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
くりかえし使える充電式なので、電池交換不要(連続15時間使用可能)
重さわずか6g!軽量なので疲れにくい
人の声が聴き取りやすい高音質
左右両耳に対応
電源
充電台/DC5V 本体/ニッケル水素充電池 1.2V 40mAh
本体質量(g)
約6(イヤーパッド除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×39×43
連続使用時間(時間)
約15※満充電時
入力端子
microUSB端子
アズワン品番
64-5278-48
音量調節
音量調整3段階