アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の パネル/ボード/イーゼル
アルモード (ベルク)の A型看板/立て看板
マーカースタンド 2609
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26312686
品番
2609K450×900
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Rトップのポップなデザイン。アルミフレームで傷みに強い。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
431×883
面板寸法(W×H)(mm)
450×900
全高(mm)
1038
色
ブラック
用途
マーカー用スタンド
付属品
3mmMDFボード鋼板貼り面板(ダークブラウン)2枚
仕様
折りたたみ式
材質/仕上
フレーム:アルミ押出材/ツヤ消しアルマイト仕上
質量(kg)
6.5
奥行(mm)
604
間口(mm)
481
コーナー
ナイロン
注意
マグネット可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。