消火器ストッパーP WBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容接着フック付き面ファスナー×1、滑り止めマット×1、アルコールパッド×1 注文コード26312809 品番WB100P
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

消火器の転倒・飛来・暴走防止
消火器を定位置に簡単に確実な固定
使用時は引手を引いて面ファスナーを剥がすだけ
上下別方式で固定。セット1つで安心
ネジ止め・穴あけ不要(強力接着パッドで壁に固定)
本商品には消火器スタンドは付属しておりません。

セット内容接着フック付き面ファスナー×1、滑り止めマット×1、アルコールパッド×1 材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材 種類スタンド型 外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170 質量(g/セット)約50 アズワン品番64-5282-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする