アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の インフォメーションスタンド
アルモード (ベルク)の ポスタースタンド
メニュースタンド 2369
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26313063
品番
2369KA3ヨコ
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
2段でメニュー表示。狭い空間でも大きく訴求
適合サイズ
A3ヨコ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
450×388
全高(mm)
1350
色
ブラック
用途
メニュースタンド
付属品
Sカン2ヶ
仕様
組立式、アジャスター付き
質量(kg)
12
奥行(mm)
388
間口(mm)
450
仕上
メニュー台:スチール塗装仕上、支柱:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
注意
組立式(工具付属)Sカン2ヶ付属
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。