ER-80SUW 電子タイムレコーダー マックス 26313228

ER-80SUW 電子タイムレコーダー マックス 26313228
ER-80SUW 電子タイムレコーダー マックス 26313228

電子タイムレコーダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード26313228品番ER-80SUW
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。
いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。

登録人数
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人
ER-UDカード:打刻のみ150人
印字回数2回集計機能あり適合ER-250S2、ER-60SU付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7ホワイト使用温度範囲(℃)‐5~40消費電力(W)待機時:4、最大40電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリー工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字方式インパクトドット保証期間3年間保存温度範囲(℃)‐20~60受信ユニットあり
注意
※タイムカードは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313228
2019-11-25
用途: 出退勤時
ワークスくろいし医療・福祉・介護関連業

電波時計が付いて時刻合わせがいらないので便利です。
液晶も見やすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする