MDS47 ゴミ箱 スイング式 容量約47L モノタロウ 26313264 MDS47 ゴミ箱 スイング式 容量約47L モノタロウ 26313264 MDS47 ゴミ箱 スイング式 容量約47L モノタロウ 26313264 MDS47 ゴミ箱 スイング式 容量約47L モノタロウ 26313264

ゴミ箱 スイング式 容量約47L

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26313264 品番MDS47
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

投入口がスイング式のゴミ箱です。

容量(L)約47 グレー 材質ポリプロピレン 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 寸法(mm)429×311×690 質量(kg)約2.4 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26313264
2025-09-22
用途:
新聞受けとして使用
製造業

新聞紙がポストに入らないので、新聞受けとして使用しています。ただ雨が降ると、水がはいってしまい、新聞紙がずぶ濡れです。底に穴を開けてみましたが、なかなか上手く行かずに、苦戦しています。本来の使用用途ではないので、仕方ないかとは思いますが。

2025-06-13
用途:
ごみ入れ
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様 (教育・研究機関)

ネットで見ながら購入する為、商品の大きさには気を付けて購入するようにしていますが、間違えてしまったようで、大きいサイズでしたが、分別用に使いやすいとの事です。

対象商品:
26313264
2025-08-31
用途:
飲食店の作業場
卸売・小売業

しっかりした作りで大容量。
大変使いやすく満足です。

対象商品:
26313264
2024-06-19
用途:
ゴミ箱
サービス業

いい意味で値段なり。シンプルで飾り気もないが、厚みもそこそこ。結構頑丈。1年前に買った同一商品がほぼ劣化なく使えているので追加で注文。

対象商品:
26313264
2021-07-17
用途:
調理作業
尾近 電業 様 (製造業)

25Lの袋がキチキチですが入ります。
深さは申し分有りません、
モノタロウブランドなので、我慢してください。

1人が参考にしています
対象商品:
26313264
2020-12-28
用途:
不要な投函物のゴミ箱に

集合ポスト脇に邪魔にならない大きさのゴミ箱を探してました。
転倒防止にコンクリブロックを底に入れて使ってます。

対象商品:
26313264
2021-04-02
用途:
教室のゴミ箱
教育・研究機関

隙間にピッタリ!蓋が横向きにスイングするタイプの45リットル以上のゴミ箱は探してもないのです。モノタロウさんに頼み、正解!

対象商品:
26313264
2019-07-08
用途:
リビングに
製造業

リビングに設置するので購入しました。

量販店より安く物もよくて大満足です。

オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする