ホクリク総業
ホクリク総業の ガラス・樹脂・金属容器
ホクリク総業の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ホクリク総業の 金属容器関連商品
18-8 パイプ柄ひしゃく 目盛付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26313615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。
目盛付ですので計量もできます。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
18
容量(L)
2
柄径(Φmm)
27
柄長さ(mm)
600
アズワン品番
64-5405-80
目盛間隔(mL)
500