キュリオム DVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26314016 品番CDVP-N31(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。

再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応) 用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。 セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m) 質量(kg)0.7 消費電力(W)11 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
取扱説明書:(16.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする