ワコウ
ワコウの クリーンルーム用ウェア
ワコウの フード・キャップ クリーンルーム
ワコウの クリーンキャップ
ワンタッチキャップ レギュラー C1800シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26314394
品番
C1800-3
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
面ファスナーで簡単着脱。
用途
食品工業・厨房作業・給食全般・その他
色
クリーム
混率(%)
【超撥水素材】綿35/ポリエステル65
アズワン品番
64-6226-89
素材
内側:メッシュ