マイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26314437 品番 E1001-0-MF
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。
軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。
織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。
HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他 その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました ホワイト サイズM 幅(cm)88 裾幅(cm)102 前丈(cm)105 アズワン品番64-6226-94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする