用途学校給食・食品工業・厨房作業・その他
その他高級防汚素材、東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシア(R)です、表面/フッ素ラミネート、基布/ポリエステル100%
材質【ノースリーブ】前:センシア(防汚素材)/後:カラーメッシュ/ゴムタイプ
色イエロー
タイプゴムタイプ
本体質量(g)約135
着丈(cm)105
アズワン品番64-6227-82
身幅(cm)56