センシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26314857 品番 E1201-4G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フッ素ラミネート加工で汚れをシャットアウト。様々なご要望にお応えする豊富なバリエーション。
汚れにくく、家庭での洗濯がOK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・その他 その他高級防汚素材、東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシア(R)です、表面/フッ素ラミネート、基布/ポリエステル100% ピンク タイプゴムタイプ 本体質量(g)約170 袖丈(cm)50 着丈(cm)100 アズワン品番64-6228-01 身幅(cm)54

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする