多機能ランタン ライトマスター パワー (IPX4仕様)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26314908 品番KBN-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水多機能LEDライト。パワーLEDライト・ランタン・赤色非常点滅灯が使える。
強力な明るさのライトとランタンが便利。「パワーLEDライト」LEDが9個も点灯する強力なライト。「多機能ランタン」4通りの点灯パターンで非常用にも利用可能。「赤色非常点滅灯」非常時の赤色点滅灯として利用可能。「生活防水IPX4」防沫仕様で水しぶきもへっちゃら(IPX4)。

LED
(スポットライト)0.5WLED×9個
(ランタン)5WCOBLED
電源単2形乾電池×3本、または単3形乾電池×3本、および単2形乾電池×3本と単3形乾電池×3本(別売り) 用途非常時のLEDライト、懐中電灯、赤色灯、LEDランタンとして。 質量(kg)0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×205 明るさ(Lm)(前面ライト)強時250、弱時118、(ランタン)強時250、弱時118 特殊用途生活防水(防沫)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26314908
2022-03-20
用途:
地震時
建設業・工事業

購入後すぐ真夜中に地震発生のとき枕元にセットしていたのですぐ使用できた。
明るい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする