クリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26315155 品番 E4002-0-S
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた耐薬品性と防汚性、低発塵性を備えた高レベルのクリーンコート。
耐薬品性に優れた高性能防汚素材。
軽くてしなやか、作業性もバツグン。
汚れが付いても拭き取りらくらく!
ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。

用途化学工業・食品加工・その他業務全搬 ホワイト サイズS 袖丈(cm)58 着丈(cm)116 アズワン品番64-6228-69 身幅(cm)53

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする