センシア(R)ラボコート シングルタイプ 女性用 E4401シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26315347 品番 E4401-4
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

しなやかさと機能を追求したセンシア(R)フッ素ラミネート。
フッ素特有の硬さがなく、しなやかさに富んだ最良の風合い。
汚れにくく、家庭洗濯がOK。
耐薬品性、防カビ性に優れています。
焼却してもダイオキシンを発生させません。
添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。

用途化学研究・食品衛生管理・その他 ピンク 本体質量(g)約300 着丈(cm)105 裄丈(cm)82 アズワン品番64-6228-94 身幅(cm)63

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする