センシア(R)フットカバー 透湿タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26315365 品番 F1901-1
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

透湿素材なのでムレない快適作業が実現。
熱湯や水等から足元をしっかりガード!!
むれを軽減する透湿防水素材を採用!!ワンタッチで着脱可能なクリップ止め式!!
装着は脚廻りを締めつけないクリップ止め式。
膝の裏側にタックをとり屈伸時のツッパリ感を軽減。
長時間使用してもむれを軽減する透湿防水素材を採用。
足首のカバーエリアを従来より一回り拡大!

用途手の保護・給食調理・食品工業・厨房作業・その他 材質高級防汚素材、東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシア(R)です、表面/フッ素ラミネート、基布/ポリエステル100% ブルー タイプズック用 長さ(cm)【後】51 アズワン品番64-6229-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする