MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547

※着用例(モデル173cm/サイズM)

MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
MBJ-2001 防寒ジャンパー 裏ボア付 モノタロウ 26315547
モノタロウ

防寒ジャンパー 裏ボア付

(24件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1着注文コード26315547品番MBJ-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

身頃の内側にボア使い、袖部分に中綿を使った重防寒タイプの防寒ジャンパーです。併売中のモノタロウ防寒ブルゾンよりも、防寒性の高い商品です。
首回りには着脱可能なボア襟が付いています。
手首部と腰回りには伸縮性に富んだゴムを使用。また手首は締め付け可能な面ファスナーを取り付けています。
両脇ポケットはデザイン性を重視し、中身の収納物がでにくい逆玉ポケットを採用。ボタンなどを外すことなく容易に手を入れやすい構造になっています。
左右の胸ポケットは、同デザインで左ポケットにのみペン差し穴を設けています。両ポケット共にフラップ内側に面ファスナーを使用し、簡単に開け閉めできるようにしています。
左袖上部に深さ約13センチのペンやカッターなどを差し込めるポケット付き。
内側にポケット(深さ約20cm)付き。

ブラック種別ジャンパーサイズLL混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏ボア)ポリエステル100、(衿ボア)アクリル65、ポリエステル35肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)73適応身長(cm)175~185生地ポリエステルツイル中綿(g)約80(身頃)適応胸囲(cm)96~104
注意
※ファーは取り外して洗ってください。
※ファスナーは閉じて洗ってください。
※色物を淡色物は分けて洗ってください。洗濯後は形を整えて直ちに干してください。
※家庭洗濯での乾燥機使用は避けてください。
※汗や雨等の湿った状態や着用の摩擦により色移りのおそれがあります。
※素材の特性上、他の物に引っかかりやすいので注意してください。
※着用や洗濯で毛羽が抜けて、他の衣料に付着する事があります。付着した毛羽は粘着テープ等で取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26315529
2023-01-12
用途: 樹木剪定用
サービス業

袖口が細く脱ぎ着するときに大変きついです。風が入り難い様にしているのでしょうか?1回使用しただけで着ていません。

対象商品 : 26315547
2022-02-22
用途: ドカジャン。
有限会社杏珠医療・福祉・介護関連業

何の変哲も無いドカジャンですが、こういう「普通」の感じのドカジャンが意外に嬉しいです。
値段もダントツに安くてガンガン洗えて言う事なしですね。

2が参考にしています
対象商品 : 26315547
2022-03-21
用途: 防寒着として

問題なく使用しています。撥水素材だとより良いかと思います。

2022-01-22
用途: 普段使い
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ、かなり小さ目です。ゆったり着られるイメージでしたが、小さ過ぎました。どんだけ痩せているモデルさん使っているのでしょうか?

対象商品 : 26315538
2021-11-19
用途: 室内作業時

値段の割に質感もよく重宝してます。
ただ他の方もレビューしていますが袖が短い感じがしますので、ワンサイズアップするとちょうど良いです。166cm普通体型でLが正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 26315547
2022-03-07
用途: 工場 作業時
製造業

サイズより小さめと工場の方から言われました。特に袖口

対象商品 : 26315504
2021-11-08
用途: 現場作業(工場内点検や検査)
モトタニ鉄工建設 株式会社

動きやすく作業しやすさが、とても良いです。値段が安く、何枚あっても良いと感じました

対象商品 : 26315538
2022-01-28
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

とても暖かくて、少し動くと汗をかくくらい温もります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする