ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 食品加工・水産現場用エプロン
マイティファーマー ノースリーブ 首マジック腰ひも L F4004シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26315575
品番
F4004-1-L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハードな環境にも対応するプロ仕様エプロン。
脇に縫い目のない一体構造。
後ろのヒモでウエストのしぼり調節ができます。
用途
食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
色
ブルー
本体質量(g)
約295
着丈(cm)
130
アズワン品番
64-6229-39
身幅(cm)
58
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000