プルオーバー ネイビー BCD8106-8シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26315959 品番 BCD8106-8 7G
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

繊細なドビー織りが作り出す絶妙なニュアンスが魅力。落ち着きのあるネイビーは、凛とした美しさと品格を引き出してくれます。
立体感のあるチェック柄はブラックボトムとも好相性
通年着用するのにちょうど良い薄手で軽やかな素材は、シワになりにくくイージーケアが嬉しい。ネイビーの絶妙なグラデーションが印象的で、ファッション性と機能性を併せ持ったシリーズです。
上品なデザイン
主張しすぎない繊細なチェック柄は、女性らしく上品な印象。角度や光の加減で見え方が変わる洗練された雰囲気なので、あらゆるシーンにマッチします。
上品な八分袖
手元がすっきり見える八分袖を採用。作業中も袖口がもたつかず気にならないデザイン。
後ろファスナー開き
後ろはファスナーで大きく下まで開くデザイン。下から着られるので着脱しやすく、化粧崩れも防げます。
後ろ長めデザイン
後ろ身頃が長くなっているので屈んでも背中が出にくい。腰周りもゆったり着られて体型カバーも叶えてくれます。
両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。

ネイビー サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル100 対応シーズンALL アズワン品番64-6292-70 生地ニュアンスドビー 色番8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする