プルオーバー ブラック BCD8702-30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26316038 品番 BCD8702-30 5G
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感溢れるサマーブラックスーツ
「黒なのに涼しい」の秘密は…トリアセテート!!
天然パルプを主原料として生まれた、樹の繊維トリアセテート(ソアロン)は接触冷感などの機能性に加え、発色性の美しさとしなやかさを合わせ持つリッチな風合いが魅力。自然から生まれた美しさに、テクノロジーがプラスされた付加価値の高い上質素材です。
吸水速乾
清涼感
軽量感
美しい発色
ECO素材
さりげないストライプ柄がスタイリッシュな印象に。
取り外し可能なリボンがセットになっています。
背中のファスナーが大きく開閉するので下から着られる便利な仕様です。

ブラック サイズ(号)5 混率(%)ポリエステル73/トリアセテート25/キュプラ2 対応シーズンS/S アズワン品番64-6292-88 生地トリアセストライプ 色番30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする