ジャケット モノトーン BCJ0117-18シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26316704 品番 BCJ0117-18 9G
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

知的モノトーンで魅せるラグジュアリーな上品スタイル
黒と白の糸で表現したボーダー柄のツイード素材。知的さと女性らしさを併せ持つエレガントな表情が魅力です。黒無地のジャケットやボトムとの相性も良くホテルなど接客系の業種から信頼感の重要なオフィスまで、幅広くご着用いただけるシリーズです。
上質なツイードの表面感と凛としたボーダー柄が新鮮
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

モノトーン サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル72、毛25、レーヨン3 対応シーズンALL アズワン品番64-6295-17 生地ボーダーツイード 色番18 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする