BONCIERGE
BONCIERGEの オフィスウェア
BONCIERGEの トップス オフィスウェア
BONCIERGEの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボレロ ライムイエローXホワイト BCJ0703-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26316975
品番
BCJ0703-10 7G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
60年代ファッションを想起させるレトロなデザイン。
動きやすいニット素材は、防透性や防汚加工など見た目以上の高機能が嬉しい。
色
ライムイエロー×ホワイト
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル100
対応シーズン
S/S
アズワン品番
64-6295-74
生地
セオαニット
色番
10
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000