ボレロ ライムイエローXホワイト BCJ0703-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26317009 品番BCJ0703-10 13G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

60年代ファッションを想起させるレトロなデザイン。
動きやすいニット素材は、防透性や防汚加工など見た目以上の高機能が嬉しい。

ライムイエロー×ホワイト サイズ(号)13 混率(%)ポリエステル100 対応シーズンS/S アズワン品番64-6295-77 生地セオαニット 色番10 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする