セット内容
ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)
CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチン
パテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)
ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸
マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mm
クロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)
YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸