ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26317438 品番 BCJ0709-30 7G
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高級感溢れるサマーブラックスーツ
「黒なのに涼しい」の秘密は…トリアセテート!!
天然パルプを主原料として生まれた、樹の繊維トリアセテート(ソアロン)は接触冷感などの機能性に加え、発色性の美しさとしなやかさを合わせ持つリッチな風合いが魅力。自然から生まれた美しさに、テクノロジーがプラスされた付加価値の高い上質素材です。
吸水速乾
清涼感
軽量感
美しい発色
ECO素材
さりげないストライプ柄がスタイリッシュな印象に。
ノッチの入った衿元ですっきり見せ
衿元に入れたサテンのアクセントが、シャープなデザインにエレガントさをプラス。袖口スリットも、折り返すとサテン地になっています。
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。
ジャケットの裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
ジャケットの右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。

ブラック サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル73、トリアセテート25、キュプラ2 対応シーズンS/S アズワン品番64-6296-54 生地トリアセストライプ 色番30 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする