BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560

BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560
BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560
BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560
BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560
BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560
BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560
BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560
BCJ0710-8 13G オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ BONCIERGE 26317560

オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード26317560品番BCJ0710-8 13G
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

繊細なドビー織りが作り出す絶妙なニュアンスが魅力。落ち着きのあるネイビーは、凛とした美しさと品格を引き出してくれます。
立体感のあるチェック柄はブラックボトムとも好相性
通年着用するのにちょうど良い薄手で軽やかな素材は、シワになりにくくイージーケアが嬉しい。ネイビーの絶妙なグラデーションが印象的で、ファッション性と機能性を併せ持ったシリーズです。
主張しすぎない繊細なチェック柄は、女性らしく上品な印象。角度や光の加減で見え方が変わる洗練された雰囲気なので、あらゆるシーンにマッチします。
ポケットのさりげないビットが女性らしさをアップさせる
右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着・分解します。
取り外し可能なリボンがセットになっています。

ネイビーサイズ(号)13混率(%)ポリエステル100対応シーズンS/Sアズワン品番64-6296-66生地ニュアンスドビー色番8性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする