ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
青い階段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(14枚)
注文コード
26317629
品番
316-072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
発泡ポリプロピレン製なので水に強く、クッション性もあるため外階段の養生に最適です。
両サイドはテープが付きやすくなるための加工が施してありますので養生テープで固定してください。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
框:40、踏板:220、け込み:100、幅950